カテゴリ
- 保管用品(1,788)
- 科学研究・開発用品(134)
- 物流用品(72)
- 安全用品(53)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 厨房用品(44)
- 店舗什器・備品(30)
- 清掃用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 農業・園芸資材(6)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 農具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(80)
- SMC(39,886)
- ホンダ(13,284)
- メディアカバーマーケット(7,966)
- 工進(7,180)
- RS PRO(3,728)
- 三菱ふそう(3,055)
- サンエス(1,398)
- WURTH ELEKTRONIK(1,253)
- AMPHENOL(793)
- 雅(786)
- BIGM(丸山製作所)(784)
- タカチ電機工業(699)
- フエニックス・コンタクト(654)
- エレコム(652)
- ミツビシ(610)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(597)
- YAMAHA(ヤマハ)(589)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](585)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(572)
サービス分類
- 名入れ(1,400)
「bl」の検索結果

SNコンテナーC#21BL
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途食品及び生活雑貨搬送用コンテナー材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)21.3有効内寸(mm)514×300×122外寸(mm)575×353×141内寸(mm)532×318×132機構両長辺中央・両短辺片側にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.71(990)ネスティング高さ(mm)73コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)575×353×141有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)514×300×122
サンキャリー BL 青
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。用途50Lサイズオリコン積載用荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
ハンガーラックコンテナー HL-10
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
ハンガーラックコンテナー HL-1
サンコー(三甲)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
サンボックス #4-4
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
プラドラムクローズタイプ PDC200Lー7 青
サンコー(三甲)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷トラスコ品番816-6661種別SKPDC200L7BL材質超高分子量PE外寸(mm)580×900×193.2(19700)
ハンガーラックコンテナー HL-5
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP形状底面/SB(格)質量(g)465底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140
プラドラムクローズタイプ PDC200Lー4 青
サンコー(三甲)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷密閉タイプのプラスチックドラムです。液体の輸送に適しています。材質超高分子量PE色ブルー容量(L)200外寸法(mm)Φ588×905RoHS指令(10物質対応)対応
EPボックス (フタなし)
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
SNコンテナー B#13
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)351×268×149底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.74(790)ネスティング高さ(mm)60スタッキング可フタの有無なし
SNコンテナーC#35FR
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途底面外周+中央の十字ベタ面で食パン袋の破袋を防止材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)589×369×141内容量(L)34.6外寸(mm)643×420×162内寸(mm)607×387×153圧縮荷重(kN[kgf])17.11 [1745 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
コールドオリコンEP34B-B
サンコー(三甲)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷用途中間棚設置可能で積み重ねできないものの収納が可能に材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム色ブルー/ブルー有効内寸(mm)460×296×254内容量(L)34.5外寸(mm)530×366×336内寸(mm)460×296×261折りたたみ時高さ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#19FR
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途ライン搬送性、通気性に拘った和菓子・菓子パン搬送用SNコンテナー材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)591×371×72内容量(L)18.9外寸(mm)643×420×92内寸(mm)607×387×84圧縮荷重(kN[kgf])16.67 [1700 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
プラドラム(クローズドタイプ)
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
サンバケット#37N-2(ハンドル付)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。適合カード差し:両短辺10、14型材質PP形状底面:SG (その他)高さ(mm)(ネスティング)83外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203内寸(mm)571×339×199フタなし圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174
オリコン30、40、50フタ
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ材質PP外寸(mm)536×373×18
SNコンテナーC#33
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33-2、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133
ハンガーラックコンテナー HL-2
サンコー(三甲)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP質量(g)235底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×201×125
PDC100L-1
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。材質超高分子量PE質量(g)6500表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO外寸(mm)476×725×PP開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
SNコンテナー B#59 水抜孔無し
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
SNコンテナー B#41(底面水抜孔有)
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)495×319×246外寸(mm)580×380×256内寸(mm)520×345×251底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])10.39(1060)ネスティング高さ(mm)85
SNコンテナー B#4 水抜き孔有
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。材質PP質量(kg)0.36タイプベタ目内寸(mm)250×190×97底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)ネスティング高さ(mm)38適合カード差し-スタッキング可
SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)500×320×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)ネスティング高さ(mm)128スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
プラドラム(オープンタイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。用途粉体輸送に。材質超高分子量PE色ブルー
サンコールドボックス#16-2 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロック未使用時は本体内に収まり邪魔になりません仕様保温・保冷専用80℃まで材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム色ブルー有効内寸(mm)370×300×140内容量(L)16外寸(mm)483×373×219内寸(mm)380×310×153使用例ご飯3升用RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#17MF
サンコー(三甲)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途フランジ上面の線シボ加工で糊残りを抑え、間口を美しく保持。材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)520×309×86内容量(L)16.5外寸(mm)587×368×108内寸(mm)539×328×98圧縮荷重(kN[kgf])8.80 [898 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
SNコンテナーC#32-2
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)34.8有効内寸(mm)644×404×119外寸(mm)716×460×139内寸(mm)660×420×129フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.71(1500)ネスティング高さ(mm)67適合カード差し9M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×460×139
SNコンテナー B#20(水抜孔無)
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)500×316×132底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)ネスティング高さ(mm)72スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
...