曜日別特売

テンバコ32

テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)テンバコ32 - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
種別
32
材質
PP
容量(L)
30.6
内寸(mm)
550×390×144
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×440×150
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
545×385×136
嵌合商品
テンバコ 92
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×440×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×385×136
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
名入れ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712518267302900BL001個ブルーなし
1
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1218010867302900BL00(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
65,380
71,918(税込)
2以上
61,180
67,298(税込)
3以上
57,780
63,558(税込)
5以上
53,660
59,026(税込)
7以上
53,180
58,498(税込)
10以上
51,820
57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1474776767302900DG011個ダークグレーなし
1
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217694967302900DG01(名入れ)1セット(10個)ダークグレーあり
1
63,380
69,718(税込)
2以上
59,180
65,098(税込)
3以上
55,780
61,358(税込)
5以上
51,660
56,826(税込)
7以上
51,180
56,298(税込)
10以上
49,820
54,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3712530467302900GY011個グレーなし
1
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1218023067302900GY01(名入れ)1セット(10個)グレーあり
1
65,380
71,918(税込)
2以上
61,180
67,298(税込)
3以上
57,780
63,558(税込)
5以上
53,660
59,026(税込)
7以上
53,180
58,498(税込)
10以上
51,820
57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125182
2024-06-18
用途: モップの水受け
製造業

あまりないサイズ感で色もきれいな水色で大満足です。

対象商品 : 37125304
2019-06-24
用途: 水漏れ対応
株式会社大和化銀製造業

思ってた以上に、使いやすい。
厚みもあり耐久性もいいみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする