オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP
質量(kg)4.71
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)606×406
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162
荷台寸法(幅)(mm)406
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
仕様底面一部ベタ面有
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)530×442×166
外寸(mm)560×478×186
内寸(mm)530×443×174
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)52.5
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.62
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)681×240×168
外寸(mm)716×280×186
内寸(mm)681×240×176
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.5
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP39B/オリコンEP40B/オリコンEP82B
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)525×443×345
外寸(mm)560×478×364
内寸(mm)525×443×353
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)93
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP40B/オリコンEP62B/オリコンEP9B-B
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード