カテゴリ
- 保管用品(4)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(290)
- TRUSCO(173)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- オザック精工(106)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- NAC(長堀工業)(90)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- タカノ(78)
- エスコ(73)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(72)
- NB(日本ベアリング)(60)
- 水本機械製作所(60)
- 日研工作所(57)
- 岡崎精工(51)
- パール金属(48)
- ビックス(46)
- サンドビック(44)
- ノーブランド(44)
- リケン(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l070」の検索結果

サンテナーB#80
サンコー(三甲)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷底面はベタ面で水抜き穴ありです。トラスコ品番342-4766種別SK-B80-OR材質ポリエチレン(PE)色オレンジ容量(L)68.8適合カード差し(別売)両長辺22型-B外寸法・高さ(mm)319外寸法・奥行(mm)429外寸法・間口(mm)619有効内寸法・間口(mm)573有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)298
プラドラム(オープンタイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。用途粉体輸送に。材質超高分子量PE色ブルー
SNコンテナーB#60-2
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプ、持続性帯電防止剤入りトラスコ品番204-9791種別SK-SNB60-2-BL/TM材質PP質量(kg)3.15色ブルー透明/透明容量(L)60.1有効内寸(mm)537×376×278外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)602×441×300外寸(mm)602×441×300内寸(mm)552×391×288底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)ネスティング高さ(mm)151.5適合カード差し(別売)両短辺9-M型、両短辺21型適合コンテナテンバコ16、32、47、64、92有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)537×376×278嵌合商品テンバコ 92外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×300
SNコンテナーB#77K
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2760材質PP色ブラック/ブラウン質量(g)3150容量(L)76.9有効内寸(mm)521×494×276外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)579×560×304外寸(mm)579×560×304内寸(mm)539×520×286底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.77(1711)ネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)カード差し115型、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×494×276嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)579×560×304