カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(106)
  • エスコ(63)
  • ゴールドウイン(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • RS PRO(48)
  • Hirschmann Test & Measurement(33)
  • コクヨ(31)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
  • ミトロイ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • ナカバヤシ(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • セントレディス(18)
  • Kawasaki(17)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • ケージーパルテック(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • サンワサプライ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • 名入れ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp4」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPシート 1500X1200×4mm 青 サンコー(三甲)PPシート 1500X1200×4mm 青サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
種別881490BL00形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.5×1.2
パレット D4-1111-3 トッキPP サンコー(三甲)パレット D4-1111-3 トッキPPサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
平置き使用推奨
材質リサイクルPP質量(kg)12.8再生ブラック有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット D4-1111-3 トッキPP サンコー(三甲)パレット D4-1111-3 トッキPPサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)12.8ライトブルー有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
PPサンキャリーPF サンコー(三甲)PPサンキャリーPFサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PPブラウン耐荷重(kg)120キャスター自在車×4外寸(mm)643×419×119寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119キャスター径(Φmm)65
セイロウ サンコー(三甲)セイロウサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無なしフタなし
サンコー PEサンスノコ サンコー(三甲)サンコー PEサンスノコサンコー(三甲)
499税込549
1個
翌々日出荷
サンコーPP番重〈ABV22〉、 サンコーPP油脂箱〈AYS02〉、 サンコークリスタル番重〈ABV18〉、 サンコーABS朱塗番重A型、B型〈WBV11〉に 4枚ジョイントして使用できます。(耐熱-20℃~60℃)
材質PE種別320質量(kg)0.087クリーム間口W×奥行D×高さH(mm)267×175×8外寸(mm)267×175×8TKG品番9-0152-1201TKG品番(2017)6-0150-1201
セイロウ 4型コーナー サンコー(三甲)セイロウ 4型コーナーサンコー(三甲)
219税込241
1個
翌々日出荷
オレンジ適合せいろう4型(FRPP)せいろう4型(PP)せいろう4型-2種別4型材質PP高さ(mm)(嵩上げ)103外寸(mm)53×27×125嵌合商品セイロウ 4型-2
サンボックス   #8-3(導電) サンコー(三甲)サンボックス #8-3(導電)サンコー(三甲)
3,198税込3,518
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電材質導電性PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)130短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225長辺(mm)(外寸)337有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100]外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)120
グロメット 6型 サンコー(三甲)グロメット 6型サンコー(三甲)
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):21●外寸長辺(mm):46●嵌合1:パレット R4-811-2●嵌合2:パレット R4-911-2●嵌合5:パレット R2-1111-2 (PP)ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)16
SNコンテナー B#32 サンコー(三甲)SNコンテナー B#32サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)138
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー サンコー(三甲)コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレーサンコー(三甲)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):611×110×4●ピッチ(mm):19.7●ピッチ数:30アズワン品番65-8308-17
サンショップカーゴ サンコー(三甲)サンショップカーゴサンコー(三甲)
749税込824
1個
6日以内出荷
持ち運びに便利なカゴです。
仕様●容量(L):4.0●材質:PP●外寸法(mm):250×185×128アズワン品番65-8728-19
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー サンコー(三甲)コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレーサンコー(三甲)
599税込659
1個
6日以内出荷
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):287×110×4●ピッチ(mm):22.1●ピッチ数:12アズワン品番65-8308-18
サンボックス#30-2 水抜き孔有 ライトブルー サンコー(三甲)サンボックス#30-2 水抜き孔有 ライトブルーサンコー(三甲)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):30.9●材質:PP●外寸法(mm):805×360×140●有効内寸法(mm):752×309×122●底面4コーナーに水抜き孔有●長辺2箇所ずつ、短辺1箇所ずつ、合計6箇所に持ち手有アズワン品番65-9537-32
セイロウ 4型-2 サンコー(三甲)セイロウ 4型-2サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個
50日以内出荷
材質PP付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm)外寸(mm)709×653×117内寸(mm)623×623×42使用例乾麺冷凍貯蔵用RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)19.01網目(mm)底面:8×5、側面:5×31嵌合商品せいろう4型(PP)