カテゴリ
- 保管用品(31)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Igus(イグス)(5)
- 興研(2)
- アソー(1)
- CKD(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- Altrider (アルトライダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- 名入れ(29)
「r2-1111」の検索結果

パレット R2-1111F-9
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質低発泡PP質量(kg)22.2色ライトグレー外寸(mm)1100×1100×110動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット R2ー1111Fー8 ライトグレー
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212801外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111R2-4 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-3 青
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R23BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1111R2-12
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷フォークリフト使用で破損しにくいパレット質量(kg)26.7外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-7
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷差込口幅広タイプのパレット材質PP質量(kg)25.2色ブルー外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-2 黒
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R22BK材質PP質量(kg)20.7外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000
パレット LX-1111R2-11
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-5 青
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R25BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
パレット LX-1111R2-2
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-9
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m材質PP質量(kg)29.7色ブルー外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1200静荷重(kg)4800RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1111R2-2(持手孔無)
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面フラット形状で積載物の破袋・変形を防止用途袋物保管用パレット質量(kg)20.8外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R4-2 青
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
LXパレット 4方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144
両面2方差パレット
サンコー(三甲)¥181,900税込¥200,0901セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。積載荷重(t)1
LXパレット 2方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥64,980~税込¥71,478~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。種別2方差し両面使用型積載荷重(t)1
LXパレット 2方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷仕様LX-1111R2-10適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20外寸(mm)1100×1100×144
グロメット 6型
サンコー(三甲)¥129税込¥1421個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):21●外寸長辺(mm):46●嵌合1:パレット R4-811-2●嵌合2:パレット R4-911-2●嵌合5:パレット R2-1111-2 (PP)色ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)16
サンホルダーRF-P2
サンコー(三甲)¥209税込¥2301個3日以内出荷サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P5
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個50日以内出荷薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3