カテゴリ
- 保管用品(35)
- バイク純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- マスク(2)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「r4-1111」の検索結果

リスパレット HB-R4・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷両面4方差。積載荷重:1000kg仕様滑り止めテープは片面が標準品です。質量(kg)20.5
プラスチックパレット R4ー1111ー3
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。仕様平置段積み使用限定適合フォークリフト幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ライトグリーン
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌々日出荷リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg質量(kg)24
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/レッド
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg質量(kg)24
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか翌々日出荷リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg質量(kg)24
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/イエロー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか翌々日出荷リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg質量(kg)24
リス リスパレット HB-R4・1111LH 両面四方差し 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。適合フォークリフトトラスコ品番458-1075幅(mm)260質量(kg)21.5高さ(mm)145間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×75名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/ブラウン
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌々日出荷リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。両面4方差。積載荷重:1000kg質量(kg)24
パレット R4-1111F-4
サンコー(三甲)¥51,980~税込¥57,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質低発泡PP質量(kg)29.4色ライトグレー外寸(mm)1100×1100×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R4-3 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R43BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111R4-2 青
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111R4-8
サンコー(三甲)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R4-7
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VFR4111)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4111
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
パレット LX-1111R2-4 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
リスパレット JL-D4・1111E2.R
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/R 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0982幅(mm)260質量(kg)20.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
防じんマスク用排気弁(興研)
興研(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5個)当日出荷材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
頭ひもタイプRA
興研(20件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)
テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥499税込¥5491パック当日出荷テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載タイプしっかり貼れるテープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
LXパレット 4方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144
両面4方差パレット
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。種別4方差し両面使用型








































![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)