「rfid」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4
材質リサイクルPP
外寸(mm)110×34×10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)100×25×0.3
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型
積載荷重(t)1
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別2方差し両面使用型
積載荷重(t)1
サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4
材質リサイクルPP
外寸(mm)130×34×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5
タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
外寸(mm)1500×1500×150
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4
質量(kg)14.6
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様R2-115180F
適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)36.4
外寸(mm)1150×1800×150
仕様LX-1111R2-10
適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20
外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
仕様LX-1111R4-5
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20.4
外寸(mm)1100×1100×144
パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6
適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
質量(kg)17.8
外寸(mm)1100×1100×144
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
LXパレット初の両面2方差し1012サイズ
仕様LX-1012R2
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
種別2方差し両面使用型
質量(kg)25.6
外寸(mm)1000×1200×150
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード