フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
フタの有無なし
種別554050BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×405×386
外寸(mm)650×440×406
内寸(mm)600×405×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])95B-S:12.15(1239)95B-S(2):7.59(744)
フタの有無なし
種別553010BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×186
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×194
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B-S:16.23(1655)30B-S(2):12.28(1252)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別553000BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×186
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×194
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B-S:16.23(1655)30B-S(2):12.28(1252)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別554600BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×402×228
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×404×236
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P55B-S:14.54(1484)P55B-S(2):11.97(1221)
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
仕様●嵌合1:クリスタル ばんじゅう A●嵌合2:クリスタル ばんじゅう B●嵌合3:朱塗ばんじゅう A●嵌合4:朱塗ばんじゅう B●嵌合5:ばんじゅう A-M2(S2)(トーフコンテナー1型)●嵌合6:ばんじゅう A-M2(S4)(トーフコンテナー2型)●嵌合7:F.コンテナー A●嵌合8:F・コンテナー C(ばんじゅうA-M)●嵌合9:F・コンテナー D
材質特殊樹脂
色透明/透明
短辺(mm)(外寸)401
長辺(mm)(外寸)590
外寸法・高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード