「sn2-4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)111
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
仕様●嵌合1:サンテナー B45●嵌合2:サンテナー B45-2●嵌合3:サンテナー B45-3●嵌合4:SNコンテナー C#41
材質PP
色グリーン
短辺(mm)(外寸)296
長辺(mm)(外寸)296
外寸法・高さ(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
仕様●嵌合1:サンテナー B45●嵌合2:サンテナー B45-2●嵌合3:サンテナー B45-3●嵌合4:SNコンテナー C#41●嵌合5:SNコンテナー C#50
材質PP
色パープル
短辺(mm)(外寸)296
長辺(mm)(外寸)296
外寸法・高さ(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
種別B#32
材質PP
外寸(mm)661×428×38
嵌合商品大型ばんじゅう B-2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4
材質PE
形状格子リブ
色ライトブルー
容量(L)40.4
有効内寸(mm)573×383×173
外寸(mm)619×429×188
内寸(mm)581×391×181
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181
適合カード差し両長辺
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B80
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
材質PP
トラスコ品番855-1508
種別SK-BANOOGATAA-5-CL
質量(kg)1.95
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32
外寸法・幅(mm)643
外寸法・高さ(mm)161
外寸法・奥行(mm)417
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)134
有効内寸法・幅(mm)598
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)312
短辺(mm)(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
ネスティング高さ(mm)163
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)300
仕様●嵌合1:サンテナー B45●嵌合2:サンテナー B45-2●嵌合3:サンテナー B45-3●嵌合4:SNコンテナー C#41
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)296
長辺(mm)(外寸)296
外寸法・高さ(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)150
短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587
圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)138
関連キーワード