材質PP
色グリーン/グリーン
容量(L)20
ネスティング高さ(mm)99
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×327×192
外寸法・幅(mm)386
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)373
コンテナ種類斜格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)309
有効内寸法・高さ(mm)182
有効内寸法・幅(mm)327
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質PP
有効内寸(mm)322×309×182
外寸(mm)386×373×195
内寸(mm)340×327×192
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
ネスティング高さ(mm)99
適合カード差し77型(ワンタッチ式)、76型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#20A-M
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スペーサーの設置により内高56mmアップ
色ブルー
取付可能対象SNコンテナーB#20A
材質PP
外寸(mm)386×373×65
スタッキング高さ(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)13.95
1個
¥1,698
税込¥1,868
50日以内出荷
仕様●嵌合1:SNコンテナー N#20B(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー N#20B-H水抜孔有●嵌合3:SNコンテナー N#50A 水抜孔有
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)152
短辺(mm)(内寸)284、(外寸)334
長辺(mm)(外寸)442
有効内寸(mm)短辺:266、長辺:374
圧縮荷重(kN[kgf])22.0[2240]
ネスティング高さ(mm)80
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)142
関連キーワード