絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ウイニングボアー

ウイニングボアーのページです。ウイニングボアーは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在89件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ウイニングボアー株式会社
所在地〒675-1332 兵庫県小野市中町274-18
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアー

    スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
    用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
  • クロ ステップドリル ウイニングボアー

    クロ ステップドリル

    ウイニングボアー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • コバルトステップドリル ウイニングボアー

    コバルトステップドリル

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
    用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
  • ハイスピードカッター ウイニングボアー

    ハイスピードカッター

    ウイニングボアー
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
    用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
  • クロ ステップドリル ブローケースセット ウイニングボアー

    クロ ステップドリル ブローケースセット

    ウイニングボアー
    19,980税込21,978
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアー

    バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用

    ウイニングボアー
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • 7本組六角軸コンクリート用ドリルセット ウイニングボアー

    7本組六角軸コンクリート用ドリルセット

    ウイニングボアー
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:質量(g)159
  • 充電バイメタルカッター薄型 ウイニングボアー

    充電バイメタルカッター薄型

    ウイニングボアー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
    用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
  • ウイニングボア センタードリル ウイニングボアー

    ウイニングボア センタードリル

    ウイニングボアー(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)6全長(mm)76適合機種WBH-15~WBH-100質量(g)12トラスコ品番320-9156
  • ダウンライトマン本体 ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体

    ウイニングボアー
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー

    2分六角軸コンクリート用

    ウイニングボアー
    799税込879
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • ロング ウイニングボアー

    ロング

    ウイニングボアー
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアー

    ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)

    ウイニングボアー
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
  • バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアー

    バイメタルカッター六角軸

    ウイニングボアー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
  • BC125 バイメタルカッター ウイニングボアー

    BC125 バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)125(ツバ取り仕様)有効長(mm)33シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)0.8
  • ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット

    ウイニングボアー
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット

    ウイニングボアー
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸スパイラルタップ ウイニングボアー

    六角軸スパイラルタップ

    ウイニングボアー
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
    呼び寸法M10×1.5適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー全長(mm)-被削材鉄、アルミ、真鍮下穴径(Φmm)(推奨)8.5突き出しセンタ有無-
  • CSD-16T コバルトステップドリル(4-16) ウイニングボアー

    CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
    用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数13全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
  • ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアー

    ツーバイビットロングタイプ

    ウイニングボアー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470有効長(mm)385タイプロング
  • ツーバイビット ウイニングボアー

    ツーバイビット

    ウイニングボアー
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
  • セパレトカッタバイメタル21 ウイニングボアー

    セパレトカッタバイメタル21

    ウイニングボアー
    5,398税込5,938
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    刃径(Φmm)バイメタル21シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付きトラスコ品番837-3865質量(g)113被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
  • セパレート超硬カッター ウイニングボアー

    セパレート超硬カッター

    ウイニングボアー
    3,698税込4,068
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
  • セパレートカッター超硬 ウイニングボアー

    セパレートカッター超硬

    ウイニングボアー
    6,398税込7,038
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    シャンク径(mm)9被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
  • セパレートカッター6本組セット ウイニングボアー

    セパレートカッター6本組セット

    ウイニングボアー
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
  • セパレートカッター3本組セット ウイニングボアー

    セパレートカッター3本組セット

    ウイニングボアー
    9,498税込10,448
    1セット
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
  • セパレートカッター ウイニングボアー

    セパレートカッター

    ウイニングボアー
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
  • セパレートカッター21mm ウイニングボアー

    セパレートカッター21mm

    ウイニングボアー
    1,998税込2,198
    1丁
    3日以内出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    刃径(Φmm)バイメタル21仕様カッター替刃のみトラスコ品番837-3864質量(g)31被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
  • カス抜けホルソー ウイニングボアー

    カス抜けホルソー

    ウイニングボアー
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ウイニングボア バイメタルカッターΦ100 ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッターΦ100

    ウイニングボアー
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    刃先径(Φmm)100トラスコ品番837-3787材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • 専用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    専用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
  • 充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    充電用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
  • SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアー

    SDSタイプシャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷
    セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
    用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
  • XビットSDSプラス16mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス16mm

    ウイニングボアー
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16