15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソー
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業 シャンク径(Φmm)10
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイニングボアーホルソー
有効長(mm)25 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 刃厚(mm)3
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレート超硬カッター
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ 被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレートカッター超硬
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
シャンク径(mm)9 被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業に シャンク径(Φmm)10
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。 刃先径(Φmm)38 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)107 センタードリル径(Φmm)6
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等 シャンク径(Φmm)9 仕様専用シャンク、センタードリル付き 材質バイメタル
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレートカッター21mm
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21 仕様カッター替刃のみ トラスコ品番837-3864 質量(g)31 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21 シャンク径(Φmm)9 仕様専用シャンク、センタードリル付き トラスコ品番837-3865 質量(g)113 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ウイニングボアーセパレートカッター
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイニングボアーハイスピードカッター
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。 全長(mm)107 有効切削能力(mm)25、鉄板:25 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)3 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウイニングボアーロング
有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)10 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 刃厚(mm)3
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)