3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
012466 別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型 別所二郎作 動画あり
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途大中小3種類のアールに対応したタイプです。鉋や紙やすりでは難しいアールを均一に削ることができます。 仕様防錆袋入り 使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)51×51 質量(g)8 タイプデルタR型 対象木材 サイズ(mm)【アール】30・20・15 素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

012464 別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型 別所二郎作 動画あり
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。 仕様防錆袋入り 使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)50×30 質量(g)7 タイプオーバル型 対象木材 素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷

012467 別所二郎作 木工用スクレーパー おにぎり型 別所二郎作 動画あり
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途大中小3種類の小さなアールに対応したタイプです。面取りや棒状のものの鏡面処理、トリマーをかけた後の角の調整や仕上げに重宝します。一辺のみフラットで平面にも対応可能です。 仕様防錆袋入り・フラット面 使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)55×51 質量(g)11 タイプおにぎり型 対象木材 サイズ(mm)【アール】3・6・9 素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
1,598 税込1,758
11日以内出荷