材質高級粉末ハイス
刃数4
全長(mm)75
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理Sコーティング
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
表面処理Sコーティング
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)50
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
重切削から仕上げまで可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
材質高級粉末ハイス
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)15
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
表面処理Sコーティング
外径(Φ)6
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)15
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
関連キーワード