材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
ねじれ角(°)30
先端角(°)90
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
面取角度90°
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60
面取角度60°
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理FAコート
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ねじれ角(°)30
公差(mm)0~-0.02
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719
アズワン品番67-2250-54
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164
アズワン品番67-2249-19
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
表面処理Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理Sコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
柄径(Φmm)6
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数3
全長(mm)50
表面処理Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
刃数2
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)120
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
関連キーワード