ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)15.7
ボス長BL(mm)20
歯幅(T)(mm)4.3
チェーンNo.35
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)52.4
ボス長BL(mm)70
歯幅(T)(mm)17.6
チェーンNo.100
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)27.8
ボス長BL(mm)35
歯幅(T)(mm)7.2
チェーンNo.40
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)38.3
ボス長BL(mm)50
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)45.4
ボス長BL(mm)60
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)31.3
ボス長BL(mm)40
歯幅(T)(mm)8.7
チェーンNo.50
関連キーワード