「8mm スクエア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
刃数2枚
表面処理ノンコーティング
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
刃数4枚
全長(mm)50
表面処理HGコーティング
シャンク径(mm)6
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):16●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):65●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1561
アズワン品番67-2250-17
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):28●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):70●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1592
アズワン品番67-2250-10
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):8●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-8466
アズワン品番67-2250-67
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):15●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-8517
アズワン品番67-2250-29
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):5.5●刃長(mm):12●全長(mm):60●シャンク径(mm):8●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-6817
アズワン品番67-2250-70
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
。安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数1
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.05
ねじれ角(°)35
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
表面処理DL(DLC)コーティング
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
外径許容差(mm)0~-0.05
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数4
表面処理HGコーティング
ねじれ角(°)38
外径許容差(mm)0~-0.03
新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)40
コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
刃径(Φmm)7
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)16
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数6
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
関連キーワード
1
2
3
次へ