材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数1
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.05
ねじれ角(°)35
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
ねじれ角(°)30
先端角(°)90
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
面取角度90°
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Pコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)2.8
チェーンNo.25
スプロケット形状B型
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)30
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)0~-0.04
ねじれ角(°)35
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
外径許容差(mm)0~-0.05
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60
面取角度60°
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)7.2
チェーンNo.40
スプロケット形状B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
ボス長BL(mm)40
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
スプロケット形状B型
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)15
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)130
刃長(mm)50
シャンク径(Φmm)25
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)115
刃長(mm)45
シャンク径(Φmm)20
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ