「r面取り加工」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
R面取り加工専用のカッタです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番322-6479
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数3枚
全長(mm)55
先端径(mm)6
半径R(mm)0.5
シャンク径(mm)10
刃径(mm)9
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理Sコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
関連キーワード