ヘルメット進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)当日出荷
通気性のあるベンチレーションモデル
材質ABS樹脂色グレー/バイザースモークB質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
ヘルメット SS-19V型進和化学工業(SHINWA)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
ヘルメット マット塗装進和化学工業(SHINWA)(5件のレビュー)当日出荷
高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
ひもタイプS式ワンタッチ頭囲(cm)最大61材質ABS樹脂使用区分飛来落下物用・墜落時保護用質量(g)395内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408RoHS指令(10物質対応)対応
進和 S-8Wビニール耳紐進和化学工業(SHINWA)翌々日出荷
ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
進和 ビニールあご紐S式ワンタッチ進和化学工業(SHINWA)翌々日出荷
・S式ワンタッチアゴ紐を゛ビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220