衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用
材質ABS
色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)
出力電源:USB A 5V/1A
番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間(時間)約5
標準容量(mAh)1800(5V/1A)
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
頭囲(cm)61
衝撃吸収ライナー○
通気孔○
ひもタイプワンタッチ式
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のモバイルバッテリー
仕様リチウムイオン電池
出力電源:USB A 5V/1A
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間約5
標準容量(mAh)1800(5V/1A)
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
関連キーワード