「磁気測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型
電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース
寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)
測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります
質量(g)200
電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式
プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0
測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm
表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番276-1866
全長(mm)245
質量(g)290
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード