「膜厚計 フィルム」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)
形状くし型
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)
トラスコ品番838-3413
対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書
質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137
測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5
測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)。ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)。メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)。※電解ニッケルメッキを除く。メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など。樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本
測定範囲0~500μm・0.2~5mm
質量(g)約470(乾電池除く)
電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)
サービス分類レンタル
関連キーワード