商品豆知識
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40
仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示
質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150
主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。
広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。
測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)
仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
付属品バッグ、予備針、六角レンチ
質量(g)320
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ
測定方式電気式
プローブ小型差込式2針電極
表示方式LCDデジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
表示分解能0.1% 1(MCモード)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.1、MCモード/1
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。
質量(g)200
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150
測定範囲(%)0.8~50
分解能(%)0.001
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)6.5~100
質量(g)約100
電源単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式電気式
測定精度-(自動温度補正)
表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34
モード切替木材水分%、MCモ-ド
アズワン品番1-4441-01
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
胸ポケットサイズの超小型です。
高性能でありながら低価格です。
建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)6.5~100
適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
トラスコ品番276-1793
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(付属)
測定方式直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5~20.0%
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)
測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)
電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ
プローブ小型押当て式ゴム電極
表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示
表示分解能0.1% 1 (MCモード)
モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード
アラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)
測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)
電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ
プローブ小型差込式2針電極+小型SB電極
表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示
表示分解能0.1% 1 (MCモード)
モード切替紙・段ボール、MCモード
アラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11
質量(g)約100
電源単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式電気式
測定精度-(自動温度補正)
表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34
モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%
対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード