カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(66)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 理研製鋼(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ストア・エキスプレス(4)
  • DOD(ディーオーディー)(4)
  • バーテック(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • 福助工業(3)
  • 熱研(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • KTC(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • 第一計器(2)
  • タカチ電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-35-150」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 【レンタル】コンクリートガードチェッカー サンコウ電子研究所

    【レンタル】コンクリートガードチェッカー

    サンコウ電子研究所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠 乾燥すると塗布したかどうかが判りにくいシラン・シロキサン系コンクリート保護材について、塗布完了の有無を現場で簡便に判別することができるチェッカーです。
    仕様【プローブ】小型押し当てゴム電極セット内容本体(単4電池×4、ストラップ付き)、プローブ、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)質量(g)約170電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き測定方式直流電気抵抗式表示方式LCD表示、ホールド機能付き
  • 【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
    セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~8.00mm質量(g)330電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付きプローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
  • 【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
    仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mmセット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~15mm質量(g)460電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き測定方式電磁式プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2%表示分解能0.1mm/0.01mm(切替)
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1