4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6 質量(g)1600 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6 質量(g)1500 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6 質量(g)1600 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷