58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ホールエース
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22 ストローク(mm)0~100 回転数(min-1[r.p.m])1100 電圧(V)単相100 消費電力(W)635 バイス最大口幅(mm)45~150 質量(kg)11 電流(A)6.5
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)【インターナル】38 長さ(cm)39.9 カーボンブラシ呼び番号CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番275-2204 質量(g)3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

各軸付先端工具にも対応。
付属品コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番762-6312 全長(mm)428 電圧(V)単相100 消費電力(W)(高速)380、(低速)335 芯数3 砥石寸法(Φmm)外径(最大)48 握り径(Φmm)64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番284-2688 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 種別コレット 全長(mm)38 コレット径(Φmm)6
1個
2,598 税込2,858
欠品中

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番360-2885 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 質量(g)30 コレットサイズ(mm)3×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気グラインダ
高性能モーター搭載
電源(V)単相100 電流(A)7.6 コード長さ(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)735 砥石寸法(mm)100×6×15 回転数(min-1[r.p.m])12000 本体質量(kg)1.5 付属品オフセット砥石、ディスクスパナ 最大出力(W)960
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G トラスコ品番275-2174 質量(g)3
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷


サンコー(サンコーミタチ)切断砥石 ニューレーザーX
補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。 トラスコ品番828-9347 適合材ステンレス・鉄鋼用
1枚(10箱)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6 質量(g)1600 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダ
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6 質量(g)3400 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7550 長さ(cm)43.8 定格電流(A)11.0 カーボンブラシ呼び番号CB1004 外径(mm)180 穴径(mm)22
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6 質量(g)1600 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6 質量(g)1500 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)高速切断機
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800 電圧(V)単相100 定格電流(A)15.0 消費電力(W)1440 バイス最大口幅(mm)185 付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175 質量(kg)15 トラスコ品番491-6875
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)MC180A 防塵カッター 二重絶縁
刃物外径(Φmm)180 刃物内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)60 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])4300 電圧(V)単相100 定格電流(A)14 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 芯数2 トラスコ品番433-0323 質量(kg)4.3
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷



1個
539 税込593
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)カーボンブラシ
用途MG180AD/MG180BD/MG180BDK用のカーボンブラシです
1箱(2個)
519 税込571
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー替刃405mm
MSC405A用チップソーです。 最高級サーメットを使用しております。 BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
用途鉄用 適合機種MSC405A 質量(kg)3
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種軟鋼材用 切断対象各種軟鋼材 取付穴径(Φmm)20(鋸) トラスコ品番791-9867 適合機種小型チップソー切断機[HSC165N] 刃数40 径(Φmm)165(鋸) 刃厚(mm)1.6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

MCM355GB 355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm) 電流(A)15.0 本体質量(kg)17.8 チップソー厚さ(mm)4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨 付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M) トラスコ品番836-3326 寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4 質量(kg)15.5 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570 バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCM305GB マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート トラスコ品番491-6859 質量(kg)16.5 対応材質鉄工用 本体質量(kg)16.5 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105 芯数2 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 バイス最大口幅(mm)185 切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷