3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味 付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス 質量(kg)16.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 コード長さ(m)3.5(2芯) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4 最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50 最高使用周速度(m/s)56 バイス最大口幅(mm)185
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷