2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷