7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルバススルー 落下距離(m)1.7~1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約900 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約830 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)2.1
1本
18,980 税込20,878
33日以内出荷