2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)