付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
こんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100
仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN
付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85
ランヤード(ストラップ幅)(mm)30
材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6
仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅
トラスコ品番827-9121
セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック
材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
落下距離(m)約1.2以下
落下衝撃荷重(kN)約3.94
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード