151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(パッド部)5~9 材質(パッド)EVA
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用 質量(g)約78 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ) 質量(g)約130
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

サンコー(タイタン)PRO補助ベルト PHBN
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105 長さ(mm)約660 厚さ(mm)14 質量(g)約270
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541 アズワン品番64-1109-89
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
仕様スマートフォン、マルチ用 質量(g)約90 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
用途セイフティブロックの固定 長さ(mm)約1200 直径(Φmm)(ロープ)14 材質(ロープ)ナイロン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。 長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420) 質量(g)1790 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1330 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルバススルー 落下距離(m)1.7~1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。 材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂 【フルハーネスベルト】黒 質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000 タイプタイプ1ランヤード ベルト幅(mm)【肩・腿】45 規格墜落制止用器具の規格 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ 材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8 胴ベルト
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。 質量(g)1160 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに 形状オーバル型 ロック機能あり 材質アルミ トラスコ品番794-3911 全長(mm)108 質量(g)74 寸法(幅W×高さH)(mm)108×19 有効径(Φmm)19 破断強度(kN)22
1個
2,398 税込2,638
欠品中

安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質アルミ トラスコ品番794-3792 全長(mm)112 質量(g)84 寸法(幅W×高さH)(mm)112×22 有効径(Φmm)22 破断強度(kN)28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フルハーネスに付属している休止フック掛けと同じ製品です。
質量(g)約10 タイプ標準 種類ハーネス用休止フック掛け
1個
329 税込362
当日出荷

トラスコ品番442-3944 ベルト:ブラック 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)120 最大使用質量(kg)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン シルバー系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)蛍光ステッカー
RoHS
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7297 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷


2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1250 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)