72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン シルバー系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブラック系 質量(g)約1180 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂 ネイビー 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッド ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン 質量(g)約1030 材質(ベルト)胸:ナイロン 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル 材質(D環)スチール 材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金) 最大使用質量(kg)130
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル ブラック 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ) 質量(g)約130
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541 アズワン品番64-1109-89
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用 質量(g)約78 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
ブラック/レッド 質量(g)約1220 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルプレート
1本
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
エコ商品
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-1976 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス。ワークポジショニングベルトセット
用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セット セット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープ イエロー/ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
65,980 税込72,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。フロントD環仕様。
ブラック/レッド ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルプレート
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
エコ商品
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-2004 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-1973 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 イエロー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約920 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-38 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ式ランヤード
ホワイト系 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 ロープ幅(mm)12 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ロープ)3ッ打ナイロン ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.3
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 トラスコ品番195-2028 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック サイズS ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

フルハーネスに付属している休止フック掛けと同じ製品です。
質量(g)約10 タイプ標準 種類ハーネス用休止フック掛け
1個
329 税込362
当日出荷

ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
仕様スマートフォン、マルチ用 質量(g)約90 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。 仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備 材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー 質量(g)1220 ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45 規格墜落制止用器具の規格 バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 胴ベルト
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約900 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス
柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。
用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。 セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組) 材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール 長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100 幅(mm)肩腿胸ベルト:45 サイズM 直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16 質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760 タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金) 種類フルハーネス型 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
1本
69,980 税込76,978
43日以内出荷

口が広いので目で確認しなくても、直感的に掛けられます。
質量(g)約22 種類ハーネス用休止フック掛け
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンコー(タイタン)イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)
エコ商品
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。 トラスコ品番195-1966 ブラック/レッド サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン 幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45 規格墜落制止用器具の規格 構造【腿部】V字 ベルト【背中】X型 ベルト色 製品質量(g)720 バックル【胸クリップ/腿バックル】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 胴ベルト
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。腿ベルトは水平タイプです。両肩にパッド付です。鳶職人ご用達のこだわりモデルです。
トラスコ品番195-2010 材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチール ブルー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
34,980 税込38,478
33日以内出荷