サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
用途セイフティブロックの固定
長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)
直径(Φmm)(ロープ)16
有効径(Φmm)(カラビナ)17
材質(フック)スチール
フック有効径(mm)21
材質(ロープ)ナイロン
材質(カラビナ)スチール
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150
幅(mm)17
フック口開き(mm)50、(構造物側)51
フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)17
最大使用質量(kg)100
ロープ式ランヤード
色ホワイト系
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1700
ロープ幅(mm)12
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ロープ)3ッ打ナイロン
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.3
こんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
トラスコ品番442-3944
色ベルト:ブラック
使用荷重(kg)100
フック口開き(mm)51
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)120
最大使用質量(kg)100
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約620
種類巻取式
ケース色イエロ
ストラップ幅(mm)17
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1300
質量(g)約470
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)10
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ロープ)3ッ打ナイロン
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約790
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-37
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。
内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)約27
落下距離(m)4.2
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。
長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)
質量(g)1790
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)約1560
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約1740
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.2~4.2
フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-39
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約920
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-38
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約860
タイプ兼用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約900
タイプ兼用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ベルト色イエロー
胴ベルト長さ(mm)1100
1本(1本)
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1200
質量(g)約470
種類ストラップ式
ストラップ幅(mm)18
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ストラップ色オレンジ
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
質量(g)約2260
材質(調節バックル)スチール製
補助ベルト幅(mm)95
補助ベルト長さ(mm)720
仕様補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)約1905
ベルト色BL
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約830
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)2.1
1本
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
質量(g)約1810
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)105
補助ベルト長さ(mm)720【カーブ形状】
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色ブラック
質量(g)約1880
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
関連キーワード