ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1330
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1300
質量(g)約470
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)10
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ロープ)3ッ打ナイロン
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1200
質量(g)約470
種類ストラップ式
ストラップ幅(mm)18
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ストラップ色オレンジ
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約620
種類巻取式
ケース色イエロ
ストラップ幅(mm)17
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード