3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)30 フックNo.57F(スチールカバータイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100) コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)