「安全帯 リール」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
こんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
関連キーワード