2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm)約1700 質量(g)約870 種類ロープ式 ストラップ幅(mm)10 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)