材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)190×235
ベルト幅(mm)90
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
関連キーワード