50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)
穴数4
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
一般作業用安全帯に使用します。
50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
材質スチール
トラスコ品番794-0734
質量(g)77
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード