「尻当て」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色ブラック系
質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25
クリップ胸クリップ:ワンタッチ
バックル腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)40
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色黄色
質量(g)約1000
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。
仕様【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金
種別【ショックアブソーバ】第一種
材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂
色【フルハーネスベルト】黒
質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000
タイプタイプ1ランヤード
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
規格墜落制止用器具の規格
機能巻取式ロック機能
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ
材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
胴ベルト無
日中は鮮やかなベルトカラーで。
日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。
夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。
グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。
ショルダーパッド
ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。
ベルトカラーと同じスタッフバッグ
このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。
開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。
腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッド
ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25
材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン
質量(g)約1030
材質(ベルト)胸:ナイロン
材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル
材質(D環)スチール
材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)
最大使用質量(kg)130
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色シルバー系
質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25
クリップ胸クリップ:ワンタッチ
バックル腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)40
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。
用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。
セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組)
材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール
長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100
幅(mm)肩腿胸ベルト:45
サイズM
直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16
質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760
タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金)
種類フルハーネス型
胴ベルト幅(mm)45
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
1本
¥69,980
税込¥76,978
43日以内出荷
特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色ブラック
質量(g)約1030
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。
MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色青
質量(g)約1110
タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無
ランヤード無し
関連キーワード