4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 最大使用質量(kg)130 サイズS 仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付 適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 トラスコ品番161-3725 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 質量(g)1030 タイプ胴ベルト付 ベルト幅(mm)【肩・腿】45 バックル【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 アズワン品番64-1110-08 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
エコ商品
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-1976 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 最大使用質量(kg)130 サイズM 仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付 適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 トラスコ品番161-3726 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 質量(g)1030 タイプ胴ベルト付 ベルト幅(mm)【肩・腿】45 バックル【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-09 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
28,980 税込31,878
18日以内出荷

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 最大使用質量(kg)130 サイズL トラスコ品番161-3727 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 質量(g)1030 ベルト幅(mm)45 バックル【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1300 アズワン品番64-1110-10 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷

関連カテゴリ