2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス
柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。
用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。 セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組) 材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール 長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100 幅(mm)肩腿胸ベルト:45 サイズM 直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16 質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760 タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金) 種類フルハーネス型 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
1本
69,980 税込76,978
43日以内出荷

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)