13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番442-3911 ベルト:ブラック タイプ1相当 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200 最大使用質量(kg)100
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。腿ベルトは水平タイプです。両肩にパッド付です。鳶職人ご用達のこだわりモデルです。
トラスコ品番195-2010 材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチール ブルー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
34,980 税込38,478
33日以内出荷

トラスコ品番442-3944 ベルト:ブラック 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)120 最大使用質量(kg)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm)長さ:450 ロープ径(Φmm)12 フック形状フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm)最大190 バックルサイドベルト全長(mm)800 ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。 長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420) 質量(g)1790 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
1本(1本)
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンコー(タイタン)12,50
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ベルト色イエロー 胴ベルト長さ(mm)1100
1本(1本)
21,980 税込24,178
22日以内出荷

胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止 質量(g)約1380 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色ブラック バックルパススルー 落下距離(m)3.5 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1660 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。 質量(g)1160 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き 質量(g)約885 ベルト色 最大幅(mm)サポーター:170 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300 補助ベルト幅(mm)90 補助ベルト長さ(mm)720 材質(調節バックル)アルミ製 最大長(mm)サポーター:700
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷