1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
用途避難用。 適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品 材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ 質量(kg)3.7 長さ(m)3.3 奥行(mm)100 耐荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)12 踏ざん間隔(mm)330 取付金具手摺用 内幅(mm)314 使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
1本
27,980 税込30,778
7日以内出荷