手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
関連キーワード