ハートフルジャパン
ハートフルジャパンのページです。ハートフルジャパンは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在85件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
草刈チップソーハートフルジャパン(6件のレビュー)当日出荷
穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20
チェーンソー保護用 脚絆ハートフルジャパン当日出荷
チェーンソー保護用脚絆。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル特性軽量
振動軽減手袋ハートフルジャパン当日出荷から5日以内出荷
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。入数(双)1機能振動軽減、通気性
チェーンソー保護用振動軽減グローブハートフルジャパン当日出荷
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。サイズフリー入数(双)1機能振動軽減、防寒
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(2件のレビュー)当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
草刈用防護レガースハートフルジャパン当日出荷
ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。内側はソフトなクッション素材です。
用途草刈り作業時のすねの保護に。トラスコ品番681-3377サイズロング
イージースパイクSハートフルジャパン翌々日出荷
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
作業ベルト1ピンハートフルジャパン翌々日出荷
寸法(mm)H285×W53×D30質量(g)146
ダイヤモンドホイールハートフルジャパン翌々日出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用外径(Φmm)105
電動草刈機専用チップソーハートフルジャパン(3件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)180タイプ両側刃
肩掛けベルト ダブルハートフルジャパン6日以内出荷
着脱の簡単なワンタッチバックル。安全装置付きこしパッド付属。
差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)ハートフルジャパン(2件のレビュー)当日出荷
色んなタイプのナイロンコードに対応!!
100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。
今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。
付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)
ワンダーカットハートフルジャパン当日出荷から翌々日出荷
最高級超硬チップ使用・精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃
極三段刃ハートフルジャパン3日以内出荷から6日以内出荷
3種類の刃で刈り漏れを防ぐ。チップガードが小石などを弾き次のチップを守る。
キワ刈一刀両断ハートフルジャパン3日以内出荷
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
極二刀流 BPハートフルジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
究極の切れ味で草を逃がさない!ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
作業用ベルト 5層構造ハートフルジャパン3日以内出荷
5層構造タイプ。この作業ベルトは5層構造にすることにより強さだけでなく、やわらかさを実現しています。ベルトに作業工具等を下げてもソフト感を失うことがなく快適に仕様することができます。
極薄軽量 二段刃クリーンホワイトハートフルジャパン3日以内出荷
・刈り残しを防ぐ2段刃。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
極薄軽量 コブ付オールマイティクリーンホワイトハートフルジャパン3日以内出荷
・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
極薄軽量 硬草用クリーンホワイトハートフルジャパン3日以内出荷
・チドリ刃により竹、笹等の硬草にも対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。