カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(28)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(112)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(67)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 中村
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(77)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
  • 以上(83)
価格
  • 1,500円以下(21,022)
  • 1,500-10,000円(14,810)
  • 10,000-50,000円(6,350)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ソフトキッチンクロス 中村ソフトキッチンクロス中村(3件のレビュー)
299税込329
1個(5枚)
当日出荷
やわらかコットン100%、ソフトキッチンクロスでいつも清潔です。食卓テーブル拭き・食器拭き・おしぼり等におすすめの布巾です。吸水性に優れ、やわらかい綿100%です。おしぼりや手拭きにも使える便利なサイズです。台ふきんに、ダイニングテーブルはもちろん調理台やIHコンロ台などキッチン回りに最適です。調理器具拭きに、吸水性も良いので、まな板や包丁などの拭き上げにもおすすめです。ディッシュクロスに、約27×42cmと大きめサイズなので、お皿やグラスなど食器用フキンにも使えます。お絞り・お手拭きに、定食屋さんやうどん屋さんなど飲食店で、アウトドアや行楽などでも大活躍します。お徳用5枚入りなので、使用用途に合わせて使い分けたり、洗い替え用におすすめです。
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ウェットおしぼり 中村ウェットおしぼり中村(4件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷
強度のあるメッシュ調仕上げです。高級感のある厚手パール調フィルムを使用。材質にこだわり、45g/m2の厚手のものを使用しました。
材質不織布
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ふきん ドビー織り ホワイト 中村ふきん ドビー織り ホワイト中村(1件のレビュー)
689税込758
1パック(5枚)ほか
当日出荷
キレイがうれしい!吸水性に優れ、糸くずがつきにくいふきん。綿糸を使用し、ドビー織りで仕上げた丈夫でソフトな食器用ふきんです。水分だけをすばやく吸収し、糸くずを残さないのが特長です。グラス、お皿、茶碗やスプーンなど普段使いに最適です。また、介護などの食事用エプロンやランチョンマットとしても手軽にお使い頂けます。水拭きの場合には固く絞ってからご使用ください。クロスの汚れを洗い流せば繰り返しお使いいただけます。
材質綿100%縦(cm)35横(cm)50
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村丈夫なぞうきん 厚手 業務用中村(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
厚手でへたりにくい!どこか懐かしさ感じる、シンプルで丈夫なぞうきんです。厚みがあるので力が入りやすく、拭いた場所の汚れがグングン落とせます。汚れをよく吸着してくれる上に水もよく吸うので床拭き掃除にもってこいです。小学校や幼稚園・保育園など、新学期の持ちもの用ぞうきんにもおすすめです。体育館や公共施設の床のモップ掛けに・洗車の拭き上げに・年末やお引越しの大掃除に!たくさん枚数をつかう飲食店などのプロユースシーンでも、気兼ねなく思う存分使っていただけます。
材質綿100%入数(枚)10縦(cm)20横(cm)30
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ダークカラーぞうきん 中村ダークカラーぞうきん中村
698税込768
1パック(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ダークカラー(黒&紺のアソート)だから汚れが目立たず使い勝手のよいぞうきんです。台所やリビングなど、おうちで使うときに暗めの色だとインテリアの邪魔になりません。キッチンや厨房のコンロやオーブン周り、お仏壇などよごれが目立つ場所のおそうじにぴったりです。小学校や幼稚園・保育園など、新学期の持ちもの用ぞうきんにもおすすめです。体育館や公共施設の床のモップ掛けに・洗車の拭き上げに・年末やお引越しの大掃除にも!たくさん枚数をつかう飲食店などのプロユースシーンでも、気兼ねなく思う存分使っていただけます。
材質綿100%縦(cm)(1枚あたり)20横(cm)(1枚あたり)30繰り返し・詰め替え対応
角串 中村角串中村(2件のレビュー)
109税込120
1袋(100本)
当日出荷
刺した素材が回転しにくい串です。
長さ(cm)15材質
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
欠品中
フェイスタオル業務用160匁 中村フェイスタオル業務用160匁中村
1,298税込1,428
1パック(12枚)
当日出荷
業務用にもおすすめ、「特選」シリーズのフェイスタオルです。白いタオルは清潔感のある風合いが素敵です。洗い替えもあって嬉しい同色フェイスタオル12枚セットです。吸水力・速乾性バツグンです。温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適です。また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめです。海やプールに、キャンプなどのアウトドアや旅行に、スポーツジムや温泉などに!シーンを選ばず使えて便利です。シャンプーや洗顔後の必需品フェイスタオルです。バスタイムのほか、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍します。部活・ジョギング・ウォーキングなどスポーツ時にも使いやすいサイズです。環境に配慮して、使い古したら雑巾としてお使いいただけます。
種別フェイスタオル混率(%)綿100縦(cm)80横(cm)33.5
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
おしぼり 格子柄 業務用 中村おしぼり 格子柄 業務用中村
649税込714
1パック(10枚)
4日以内出荷
業務用にもおすすめ、「格子」シリーズのおしぼりです。カラーのお絞りタオルはやさしい色合いで、白と比べて汚れが目立ちにくい。洗い替えもあって嬉しい同色10枚セット。吸水力・速乾性バツグン!食事前にお手拭きタオルに最適、また台ふきんにもおすすめです。少し小さめですがディッシュクロスとしても使えます。一人分の食器セットやマグカップ2~3個程度なら、ちょっとした食器乾燥時に上から掛けて、ホコリ除けにも。アウトドアや行楽などで大活躍!環境に配慮して、使い古したら雑巾にも。
縦(cm)28素材綿100%横(cm)28
おしぼり カラー 業務用 中村おしぼり カラー 業務用中村
879税込967
1パック(12枚)
4日以内出荷
業務用にもおすすめの無地カラーおしぼりです。カラーのお絞りタオルは落ち着いた色合いで、白と比べて汚れが目立ちにくいです。洗い替えもあって嬉しい同色12枚セットです。吸水力・速乾性バツグンです。食事前にお手拭きタオルに最適です。また台ふきんにもおすすめです。ディッシュクロスとしてもお使いいただけます。一人分の食器セットやグラスコップ2~3コ程度なら、ちょっとした食器乾燥時に上から掛けて、ホコリ除けにも適しています。アウトドアや行楽などで大活躍します。環境に配慮して、使い古したら雑巾にもお使いいただけます。
本体質量(g)32縦(cm)30素材綿100%横(cm)40
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
ホンダ パワーステアリングPSF2 ホンダホンダ パワーステアリングPSF2ホンダ(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
4日以内出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LAPI該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
耐熱ペイント ホンダ耐熱ペイントホンダ(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。
ELEMENT,AIR/C ホンダELEMENT,AIR/Cホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...